SIEMENS - SIE3RV29021AV1 BOB.MIN.415V50HZ,480V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 415...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737341
Codice prodotto
SIE3RV29021AV1
Cod. produttore
3RV29021AV1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
415...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
480...480 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione:AC 415 V / 50 Hz e AC 480 V / 60 Hz
- Morsetti a vite
- Compatibilità con interruttori automatici 3RV2
- Semplice da installare e configurare
- Efficienza energetica migliorata
- Soluzione sempre attuale per esigenze modulari
Bobina di minima tensione AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS