SIEMENS - SIE3RV29021AV0 BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ VT,S00-S0 - 3RV29021AV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737334
Codice prodotto
SIE3RV29021AV0
Cod. produttore
3RV29021AV0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
440...440 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione di funzionamento: AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Compatibilità: interruttori automatici 3RV2
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
- Affidabilità e prestazioni elevate nel sistema modulare SIRIUS.
- Riduzione dei tempi di inattività con un design sempre attuale.
Bobina di minima tensione AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione, progettata per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente degli interruttori automatici 3RV2 nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS