pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AS0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 500...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737358

Codice prodotto

SIE3RV29021AS0

Cod. produttore

3RV29021AS0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

500...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

600...600 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina di minima tensione AC 500 V/50 Hz, AC 575 V/60 Hz

    La bobina di minima tensione è progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione minima: AC 500 V / 50 Hz
    • Tensione minima: AC 575 V / 60 Hz
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Compatibile con interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e connessione grazie ai morsetti a vite.
    • Flessibilità nell'utilizzo grazie al sistema modulare.
    • Affidabilità e durata nel tempo con prestazioni ottimali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS