pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021AP0 BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737327

Codice prodotto

SIE3RV29021AP0

Cod. produttore

3RV29021AP0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Bobina di minima tensione per interruttori automatici 3RV2
    • Tensione: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Morsetti a vite per una connessione sicura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità e durata nel tempo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS