SIEMENS - SIE3RV29021AF0 BOB.M.110V-50HZ,120V-60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737310
Codice prodotto
SIE3RV29021AF0
Cod. produttore
3RV29021AF0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione: AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Morsetti a vite
- Semplicità nell'installazione grazie ai morsetti a vite.
- Elevata efficienza operativa con un sistema modulare.
- Soluzioni sempre attuali per le esigenze industriali.
Bobina di minima tensione AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, appartenente al sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità, efficienza e attualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS