pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021AB4 BOB.MIN.DC 24V,VT,S00-S0 - 3RV29021AB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209790988

Codice prodotto

SIE3RV29021AB4

Cod. produttore

3RV29021AB4

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina di minima tensione DC 24 V con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Questo prodotto è una bobina di minima tensione DC 24 V, progettata per funzionare con interruttori automatici 3RV2, all'interno del sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: DC 24 V
    • Tipo di connessione: Morsetti a vite
    • Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
    • Design modulare per una facile integrazione nel sistema SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e manutenere grazie ai morsetti a vite
    • Efficiente nel garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti
    • Compatibilità con un sistema modulare in continua evoluzione
    • Ideale per applicazioni industriali e commerciali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS