pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29021AB0 BOB.MIN.AC 24V,50HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737303

Codice prodotto

SIE3RV29021AB0

Cod. produttore

3RV29021AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

    Bobina di minima tensione AC 24 V

    Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
    • Compatibile con: Interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicitànella installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite.
    • Efficienza operativa garantita dal design modulare.
    • Adattamento costante alle esigenze attuali del mercato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS