SIEMENS - SIE3RV19121CV0 SGMIN.TENS,2L ANT.400V,50HZ X S00 - 3RV19121CV0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209275829
Codice prodotto
SIE3RV19121CV0
Cod. produttore
3RV19121CV0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione minima: AC 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO anticipati
- Compatibile con: interruttori automatici 3RV1011
- Facilità d'uso grazie al sistema modulare.
- Soluzione efficiente per la gestione della tensione.
- Design semplice che si adatta alle esigenze attuali.
Bobina di minima tensione AC 400 V, 50 Hz con blocchetto di contatti ausiliari anticipati 2 NO
Il sistema modulare SIRIUS è descritto come semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per interruttori automatici 3RV1011.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS