pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29461CD00 RC ELEMENT, 127-240VAC S2-S3 - 3RT29461CD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 150...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621018010

Codice prodotto

SIE3RT29461CD00

Cod. produttore

3RT29461CD00

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

150...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

127...240 V

    Limitatore di sovratensione

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Gruppo RC
    • AC 127...240 V
    • 50/60 Hz
    • DC 150...250 V
    • Per contattori 3RT2.4

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni.
    • Facile integrazione nel sistema SIRIUS.
    • Affidabilità in diverse condizioni di tensione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS