SIEMENS - SIE3RT29461CC00 RC ELEMENT, 48-127VAC S2-S3 - 3RT29461CC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4047621018003
Codice prodotto
SIE3RT29461CC00
Cod. produttore
3RT29461CC00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in DC:
70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...127 V
- Gruppo RC
- AC 48...127V
- 50/60 Hz
- DC 70...150 V
- Per contattori 3RT2.4
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente nella protezione contro le sovratensioni.
- Design modulare per adattarsi alle esigenze attuali.
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è un componente essenziale per garantire la protezione e la longevità degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


