SIEMENS - SIE3RT29361CB00 RC ELEMENT, 24-48V AC, 24-70V DC, S2 - 3RT29361CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4011209920491
Codice prodotto
SIE3RT29361CB00
Cod. produttore
3RT29361CB00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
- Gruppo RC
- Tensione AC: 24...48 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tensione DC: 24....70 V
- Facile inserimento nel scomparto del contattore senza alterare le dimensioni esterne
- Semplice e veloce da installare
- Efficienza nella protezione contro i picchi di tensione
- Parte di un sistema modulare SIRIUS, sempre attuale
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.3 da picchi di tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS