SIEMENS - SIE3RT29361BB00 VARISTORE AC 24.48V,DC 24..70 - 3RT29361BB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4011209920392
Codice prodotto
SIE3RT29361BB00
Cod. produttore
3RT29361BB00
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione, varistore, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


