pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29261CF00 ELRC AC 400-600V,S0, - 3RT29261CF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...600 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209779402

Codice prodotto

SIE3RT29261CF00

Cod. produttore

3RT29261CF00

Produttore

SIE

Funzione:

Circuito RC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...600 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.2 da sovratensioni, mantenendo la compattezza e l'efficienza del sistema SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Gruppo RC
    • AC 400...600 V
    • Frequenza 50/60 Hz
    • Facile inserimento nell'apposito scomparto del contattore

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione senza effetti sulle dimensioni esterne
    • Soluzione efficiente per la protezione contro le sovratensioni
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS