SIEMENS - SIE3RT29261CC00 ELRC AC 48-127V,DC 70-150V,S0, - 3RT29261CC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC - 70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4011209779372
Codice prodotto
SIE3RT29261CC00
Cod. produttore
3RT29261CC00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in DC:
70...150 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...127 V
Limitatore di sovratensione
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori 3RT2.2 da sovratensioni.
Dettagli tecnici:
- Gruppo RC
- AC 48...127 V
- 50/60 Hz
- DC 70...150 V
- Per contattori 3RT2.2
Vantaggi per il cliente:
- Facile inserimento nell'apposito scomparto presente nel contattore senza effetti sulle dimensioni esterne.
- Semplice ed efficiente, sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS