pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29261BF00 VARAC 400-600V,S0, - 3RT29261BF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...600 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209779358

Codice prodotto

SIE3RT29261BF00

Cod. produttore

3RT29261BF00

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...600 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...600 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovratensioni pericolose.

    Dettagli tecnici:

    • Varistore
    • Tensione AC: 400...600 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Compatibile con contattori 3RT2.2
    • Inserimento facile nell'apposito scomparto senza effetti sulle dimensioni esterne

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità nell'installazione e nell'uso
    • Efficienza nella protezione dei circuiti
    • Design modulare e sempre attuale con il sistema SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS