pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29161JJ00 VARLED,AC 24-48V,DC 12-24V,S00, - 3RT29161JJ00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209740082

Codice prodotto

SIE3RT29161JJ00

Cod. produttore

3RT29161JJ00

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 12...24 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.