SIEMENS - SIE3RT29161CB00 ELRC AC 24-48V,DC 24-70V,S00, - 3RT29161CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
4011209740006
Codice prodotto
SIE3RT29161CB00
Cod. produttore
3RT29161CB00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


