SIEMENS - SIE3RT29161BD00 VARAC 127-240V,DC 150-250V,S00, - 3RT29161BD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 127...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 127...240 V
Tensione d'esercizio in DC - 150...250 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
4011209740280
Codice prodotto
SIE3RT29161BD00
Cod. produttore
3RT29161BD00
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
127...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
127...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
150...250 V
limitatore di sovratensione, varistore, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


