pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29001SB20 IDENTIFICATION LABELS 20X7 MM - 3RT29001SB20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 340 PZ

EAN

4011209912076

Codice prodotto

SIE3RT29001SB20

Cod. produttore

3RT29001SB20

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Targhette identificative dell'apparecchio

    Il prodotto consiste in targhette identificative per apparecchi SIRIUS, ideali per un'etichettatura chiara e precisa.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 20x7 mm
    • Colore: grigio titanio
    • Contenuto dell'imballo: 17 fogli, ognuno con 20 targhette

    Vantaggi per il cliente:

    • Semplice: facile da utilizzare per l'etichettatura di apparecchi SIRIUS.
    • Efficiente: garantisce una gestione ordinata e riconoscibile degli apparecchi.
    • Attuale: sempre in linea con le esigenze di etichettatura moderne.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS