SIEMENS - SIE3RT20381NB30 CONTS2 37KW 1L,1R UC 20-33V VT - 3RT20381NB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 kg CO₂eq
EAN
4011209941137
Codice prodotto
SIE3RT20381NB30
Cod. produttore
3RT20381NB30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
30 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS