SIEMENS - SIE3RT19561CE00 RC 240-420VAC X S6-S12 - 3RT19561CE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4011209456792
Codice prodotto
SIE3RT19561CE00
Cod. produttore
3RT19561CE00
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...400 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...400 V
Limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetto a vite
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Azionamento: AC 240...420V
Vantaggi per il cliente:
- Sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


