SIEMENS - SIE3RT19561CB02 RC 24-48VAC 24-70VDC X S6-S12 ML - 3RT19561CB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4011209830769
Codice prodotto
SIE3RT19561CB02
Cod. produttore
3RT19561CB02
Produttore
SIE
Funzione:
Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetti a molla (Azionamento) AC 24 ... 48 V, DC 24 ... 70 V Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


