pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS70202ET00 CONVSEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA PASSIVO - 3RS70202ET00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 0

  • Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA - 1

  • Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001340

Codice prodotto

SIE3RS70202ET00

Cod. produttore

3RS70202ET00

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

1

Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:

0

Uscita di segnalazione guasti:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

no

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Altezza:

93 mm

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

71 mm

Carico:

1000...1000 Ohm

Influsso del carico:

0 %

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Deriva di temperatura:

0.015 %/K

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

    Convertitore di segnale isolatore passivo

    Il convertitore di segnale isolatore passivo SIRIUS 3RS70 è progettato per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici normalizzati tra controllori e sensori/attuatori.

    Dettagli tecnici:

    • 1 canale ingresso: 4-20 mA
    • Uscita: 4-20 mA
    • Larghezza: 6,2 mm
    • Tipo di connessione: morsetto a molla (Push-in)
    • Disponibilità in varianti single-range, muli-rangee universali
    • Commutazione Manuale-Automatico disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Esclusione dell'influenza reciproca dei canali analogici grazie alla separazione galvanica
    • Minore spazio necessario sulla guida DIN, ideale per cassette di distribuzione e quadri elettrici compatti
    • Design moderno in grigio titanio per un effetto visivo omogeneo
    • Gestione semplificata della logistica e del magazzino con un'ampia gamma di applicazioni
    • Opzioni disponibili per connessioni e tensioni di alimentazione variabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS