SIEMENS - SIE3RS70201ET00 CONVSEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA PASSIVO - 3RS70201ET00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA - 1
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621001166
Codice prodotto
SIE3RS70201ET00
Cod. produttore
3RS70201ET00
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
0
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:
0
Uscita di segnalazione guasti:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
no
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Altezza:
93 mm
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
71 mm
Carico:
1000...1000 Ohm
Influsso del carico:
0 %
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Deriva di temperatura:
0.015 %/K
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Convertitore di segnale isolatore passivo
Convertitore di segnale per la separazione galvanica e la conversione di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori.
Dettagli tecnici:
- 1 canaleingresso: 4-20 mA
- uscita: 4-20 mA
- Larghezza 6,2 mm
- morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Separazione galvanica per escludere l'influenza reciproca dei canali analogici.
- Forma costruttiva stretta e compatta per risparmiare spazio sulla guida DIN.
- Design in grigio titanio per un effetto visivo omogeneo nel quadro elettrico.
- Offerta di apparecchi che copre tutti i casi applicativi, semplificando logistica e gestione di magazzino.
- Disponibilità di varianti con commutazione Manuale-Automatico per impostazione mirata del valore analogico.
- Accessori disponibili come piastra di separazione del potenziale e pettini di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


