pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS70051KE00 CONVSEG. IN.V-MA OUT.HZ 24VUC - 3RS70051KE00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

  • Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0

  • Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001104

Codice prodotto

SIE3RS70051KE00

Cod. produttore

3RS70051KE00

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

sì

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:

0

Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:

0

Uscita di segnalazione guasti:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

no

Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:

sì

Altezza:

93 mm

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

72.5 mm

Assorbimento di potenza:

0.29 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Deriva di temperatura:

0.015 %/K

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

    Convertitore di segnale AC/DC 24 V

    Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione impostabile di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori.

    Dettagli tecnici:

    • Separazione galvanica a 3 vie
    • Ingresso: 0-10 V, 0/4-20 mA
    • Uscita: 0-50/100 Hz / 1/10 kHz
    • Morsetto a vite
    • Disponibilità di convertitori single-range, multi-range e universali
    • Varietà di tensioni di alimentazione e tipi di connessione per segnali analogici normalizzati
    • Varianti con commutazione Manuale-Automatico

    Vantaggi per il cliente:

    • Elimina l'influenza reciproca dei canali analogici grazie alla separazione galvanica
    • Design compatto che occupa meno spazio sulla guida DIN
    • Apparato esteticamente uniforme in grigio titanio per il quadro elettrico
    • Semplificazione della logistica e della gestione di magazzino
    • Apposite piastra di separazione e pettini di collegamento disponibili
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RS17 con un programma adatto a ogni esigenza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS