SIEMENS - SIE3RS70001DE00 CONVSEG. IN.0-10V OUT.4-20MA 24VUC - 3RS70001DE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV - 0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV - 0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621001012
Codice prodotto
SIE3RS70001DE00
Cod. produttore
3RS70001DE00
Produttore
SIE
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
0
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di canali:
1
Uscita di segnalazione guasti:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Altezza:
93 mm
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
72.5 mm
Assorbimento di potenza:
0.29 W
Carico:
500...500 Ohm
Influsso del carico:
0 %
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Deriva di temperatura:
0.015 %/K
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


