pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS29002AA30 MOD.SENS.ESP.X 3RS26/824-240VUC VT - 3RS29002AA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 3

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Salvataggio errori possibile - sì

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058740

Codice prodotto

SIE3RS29002AA30

Cod. produttore

3RS29002AA30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Salvataggio errori possibile:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Reset esterno possibile:

sì

Profondità:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

    Moduli di ampliamento sensore per 3RS26/8

    Modulo di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ad es. per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.

    Dettagli tecnici:

    • 2 sensori
    • Relè stato sensori
    • Ingresso analogico
    • Larghezza 22,5 mm
    • AC/DC 24 V
    • Morsetti a molla (Push-In)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la regolazione di processi industriali.
    • Protegge motori e impianti da temperature non ammesse.
    • Disponibilità di accessori come targhette identificativee piastrine di fissaggio.
    • Versatilità nell'applicazione su materiali solidi, liquidi e gassosi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS