SIEMENS - SIE3RS29001AW30 MOD.SENS.ESP.X 3RS26/824VUC ML - 3RS29001AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 3
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Salvataggio errori possibile - sì
Numero contatti di commutazione - 0
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047621058863
Codice prodotto
SIE3RS29001AW30
Cod. produttore
3RS29001AW30
Produttore
SIE
Numero di circuiti di misura:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Reset esterno possibile:
sì
Profondità:
90 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
- 2 sensori
- Relè stato sensori
- Ingresso analogico
- Larghezza 22,5 mm
- AC/DC 24 - 240 V
- Morsetti a vite
- Facilita il monitoraggio e la regolazione delle temperature
- Protegge motori e impianti da temperature non ammesse
- Accessori disponibili come targhette identificative e piastrine di fissaggio
- Offre un programma completo per varie esigenze
Moduli di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2
Il modulo di ampliamento sensore SIRIUS 3RS2 è progettato per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, utile per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS