pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS28002BA40 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.I-LINK 24VDC ML - 3RS28002BA40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Salvataggio errori possibile - sì

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058849

Codice prodotto

SIE3RS28002BA40

Cod. produttore

3RS28002BA40

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Salvataggio errori possibile:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Reset esterno possibile:

sì

Profondità:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

    Relè di controllo temperatura con display e IO-Link

    Il Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, facilitando il comando e la regolazione di processi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: DC 24 V
    • Larghezza: 22,5 mm
    • Tipo di contatto: 2 CO
    • Connessione: Morsetti a molla (Push-in)
    • Display: LCD a 3 colori
    • Compatibilità sensori: PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia
    • Varianti: Impostazione analogica e digitale per uno fino a tre sensori
    • Comunicazione: Disponibili varianti con IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile utilizzo senza complicata guida a menu.
    • Protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
    • Accessori disponibili come targhette identificative e piastrine di fissaggio.
    • Programma versatile con soluzioni adatte a diverse esigenze industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS