pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS26002BA30 RELE CONTR.TEMP.DIGIT.24-240VUC VT - 3RS26002BA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Salvataggio errori possibile -

  • Reset esterno possibile -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621058818

Codice prodotto

SIE3RS26002BA30

Cod. produttore

3RS26002BA30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

Reset esterno possibile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

relè di controllo temperatura con display per termoresistenze e termocoppie, AC/DC 24 V, larghezza 22,5 mm, 2 CO, morsetti a molla (Push-in) Relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 per la misura di temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ades. per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse. Lutilizzo operativo degli apparecchi è semplice e senza una complicata guida a menu. La temperatura viene visualizzata su un display LCD a 3 colori. I relè con due valori di soglia sono adatti per tutti i correnti tipi di sensore, come ad es. PT100, PT1000, KTY, NTC, termocoppia. La famiglia dei relè di controllo temperatura 3RS comprende relè con impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori (sensore resistivo o termocoppia). Essi sono fornibili con morsetti a vite o a molla rimovibili. Sono pure disponibili varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Come accessori sono disponibili anche targhette identificative e piastrine di fissaggio. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS