SIEMENS - SIE3RS25001AW30 RELE CONTR.TEMP.ANAL.24VUC ML - 3RS25001AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Salvataggio errori possibile - no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621058788
Codice prodotto
SIE3RS25001AW30
Cod. produttore
3RS25001AW30
Produttore
SIE
Numero di circuiti di misura:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Salvataggio errori possibile:
no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
90 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
- Tipi di sensori supportati: PT100, PT1000, termocoppie tipo J e tipo K
- 1 valore di soglia, larghezza: 22,5 mm
- Superamento in positivo ein negativo
- AC/DC 24 ... 240 V
- 1 contatto CO, principio della corrente di riposo
- Morsetto a vite
- Impostazione analogica e digitale per il collegamento di uno fino a tre sensori
- Disponibile anche con morsetti a molla rimovibili
- Varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Facilità di regolazione tramite commutatore rotativo e commutatore a scorrimento
- Isteresi impostabile per una maggiore precisione
- Accessori disponibili: targhette identificative, piastrine di fissaggio e coperture piombabili
- Soluzione versatile con un programma adeguato per ogninecessità
Relè di controllo temperatura PT100
Il relè di controllo temperatura SIRIUS 3RS2 misura temperature in materiali solidi, liquidi e gassosi, ed è progettato per il comando e la regolazione di processi o per la protezione di motori e impianti contro temperature non ammesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


