SIEMENS - SIE3RR24431AA40 RELE CORS2 IO-LINK 24VUC 8-80A ML - 3RR24431AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936263
Codice prodotto
SIE3RR24431AA40
Cod. produttore
3RR24431AA40
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente:
8...80 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
8...80 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
8...80 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.9 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.9 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
112 mm