SIEMENS - SIE3RR24411AA40 RELE CONTRS00 1.6-16A IO-LINK VT - 3RR24411AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209911710
Codice prodotto
SIE3RR24411AA40
Cod. produttore
3RR24411AA40
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
1.6...16 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.9 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.9 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
80 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


