pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RR22431FA30 RELE CORS2 DIG.24VUC 8-80A VT - 3RR22431FA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209936188

Codice prodotto

SIE3RR22431FA30

Cod. produttore

3RR22431FA30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente:

8...80 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

8...80 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

8...80 A

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

Sovracorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente trifase possibile:

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

99 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

112 mm

relè di controllo, applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S2 standard, impostabile digitalmente controllo della corrente apparente/corrente attiva 8...80 A, 20...400 Hz, Trifase alimentazione AC/DC 24 V 1 contatto CO, 1 uscita statica per allarme e avvertimento controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente mancanza di fase, rottura conduttore sequenza delle fasi corrente di guasto corrente di bloccaggio soglie di avviso e di allarme con o senza memorizzazione errore ritardo allavvio 0-99 s soppressione picchi di(*) Relè di controllo SIRIUS 3RR22 per il montaggio su contattori SIRIUS 3RT2 o per il montaggio separato per il monitoraggio di corrente multi-fase dellintero impianto o del processo comandato. Laffidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto, bloccaggio del motore etc. assicura unelevata disponibilità dellimpianto. Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile. È pure possibile il collegamento a controllore tramite IO-Link. Si risparmiano inoltre costi, poiché solo un apparecchio è necessario per il monitoraggio di un motore lungo lintera curva della coppia e inoltre non serve alcun trasformatore di corrente separato. Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2. È inoltre possibile utilizzare gli alimentatori da rete wide-range per limpiego in tutto il mondo. Sono disponibili varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale, varianti a 3 fasi (con e senza IO-Link), rispettivamente in tre grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura, con due tensioni di alimentazione diverse e due tipi di connessioni. Per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2 sono disponibili dei supporti adeguati. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS