SIEMENS - SIE3RR22422FA30 RELE CONTRS0 DIGIT.4-40A,ML - 3RR22422FA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209787377
Codice prodotto
SIE3RR22422FA30
Cod. produttore
3RR22422FA30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente:
4...40 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
4...40 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
4...40 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
99 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
-99999
Numero contatti normalmente aperti (NA):
-99999
Numero contatti di commutazione:
-99999
Larghezza:
45 mm
Altezza:
109 mm
Profondità:
92 mm