SIEMENS - SIE3RR22412FA30 RELE CONTRS00 DIGIT.1.6-16A,ML - 3RR22412FA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - no
Intervallo di misura corrente - 1.6...16 A
Sovracorrente trifase possibile - sì
Sottocorrente trifase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209787353
Codice prodotto
SIE3RR22412FA30
Cod. produttore
3RR22412FA30
Produttore
SIE
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Intervallo di misura corrente:
1.6...16 A
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
99 s
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
1.6...16 A
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Numero contatti di commutazione:
1
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tipo di corrente:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
- Applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S00 standard
- Impostabile digitalmente per il controllo della corrente apparente/corrente attiva 1,6 ... 16 A
- Frequenze di funzionamento di 20 ... 400 Hz
- Trifase alimentazione AC/DC 24 V
- 1 contatto CO e 1 uscita statica per allarmi e avvertimenti
- Controllo di superamento della corrente, mancanza di fase, rottura conduttore e sequenza delle fasi
- Corrente di guasto e corrente di bloccaggio con soglie di avviso e allarme
- Ritardo all'avvio regolabile da 0 a 99 s
- Collegamento a controllore tramite IO-Link disponibile
- Varianti a 2 e 3 fasi, con impostazione analogicae digitale
- Alta disponibilità dell'impianto grazie al controllo affidabile delle condizioni di funzionamento
- Diagnostica rapida e chiara tramite visualizzazioni di valori reali e segnalazioni di stato
- Riduzione dei costi poiché è necessario solo un apparecchio per il monitoraggio lungo l’intera curva della coppia
- Eliminazione di oneri di cablaggio aggiuntivi nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2
- Utilizzabile con alimentatori da rete wide-range per impieghi globali
- Supporti adeguati disponibili per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2
Relè di controllo SIRIUS 3RR2
Il Relè di controllo SIRIUS 3RR2 è progettato per il monitoraggio multi-fase della corrente in impianti e processi, garantendo un elevato livello di disponibilità e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


