SIEMENS - SIE3RR22411FA30 RELE CONTRS00 DIGIT.1.6-16A,VT - 3RR22411FA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - no
Intervallo di misura corrente - 1.6...16 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209787278
Codice prodotto
SIE3RR22411FA30
Cod. produttore
3RR22411FA30
Produttore
SIE
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Intervallo di misura corrente:
1.6...16 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
99 s
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
1.6...16 A
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS