SIEMENS - SIE3RR21412AA30 RELE CONTRS00 ANALOG.1.6-16A, ML - 3RR21412AA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209787315
Codice prodotto
SIE3RR21412AA30
Cod. produttore
3RR21412AA30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
1.6...16 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
1.6...16 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
60 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm


