pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ49147BM00 RELE 1 CO DC 24 V - 3RQ49147BM00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4047621124315

Codice prodotto

SIE3RQ49147BM00

Cod. produttore

3RQ49147BM00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

93 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

84.5 mm

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT III

relè, 1 CO, DC 24 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS