pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ41181AM00 RELE INTERF.OUT PLUG-IN RELAY 24VDC 1CO - 3RQ41181AM00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Con indicatore a LED - sì

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621118406

Codice prodotto

SIE3RQ41181AM00

Cod. produttore

3RQ41181AM00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

93 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

88.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Corrente di inserzione max.:

1 A

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT III

interfaccia di uscita con relè inseribile, DC 24 V, 1 CO, morsetti a vite, larghezza costruttiva 6,2 mm, corrente termica 6 A

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS