SIEMENS - SIE3RQ41181AB00 RELE INTERF.PLUG-IN RELAY 24VUC 1CO VT - 3RQ41181AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 1
Con indicatore a LED - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4047621118284
Codice prodotto
SIE3RQ41181AB00
Cod. produttore
3RQ41181AB00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
93 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
88.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Corrente di inserzione max.:
1 A
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT III
Interfaccia di uscita con relè
Interfaccia di uscita dotata di relè inseribile per applicazioni AC/DC.
Dettagli tecnici:
- Tipo: interfaccia di uscita con relè inseribile
- Tensione: AC/DC 24 V
- Contatti: 1 CO
- Morsetti: a vite
- Larghezza costruttiva: 6,2 mm
- Corrente termica: 6 A
Vantaggi per il cliente:
- Facile integrazione grazie ai morsetti a vite.
- Compatto con una larghezza di 6,2 mm.
- Affidabilità garantita con corrente termica fino a 6 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.