pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ40701SG30 RELE INTERF. IN SEMIC. 110-230VDC 1NO - 3RQ40701SG30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047621143460

Codice prodotto

SIE3RQ40701SG30

Cod. produttore

3RQ40701SG30

Produttore

SIE

Optoisolatore di ingresso

Il prodotto è un optoisolatore di ingresso progettato per fornire isolamento tra circuiti a tensione AC/DC.

Dettagli tecnici:

  • AC/DC 110 ... 230 V
  • 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Larghezza costruttiva 6,2 mm
  • Corrente termica 5 A

Vantaggi per il cliente:

  • Fornisce isolamento sicuro tra circuiti.
  • Compatto con larghezza costruttiva di 6,2 mm.
  • Facile da installare grazie ai morsetti a vite.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS