SIEMENS - SIE3RQ40551SM30 RELE INTERF.OUT SEMIC. 24VDC 1L VT OUT - 3RQ40551SM30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 11...30 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047621143507
Codice prodotto
SIE3RQ40551SM30
Cod. produttore
3RQ40551SM30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
11...30 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
93 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
84.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
11...30 V
Corrente di inserzione max.:
1 A
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS