pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ40182AB00 RELE INTERF.OUT 24VUC 1CO ML - 3RQ40182AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4047621118475

Codice prodotto

SIE3RQ40182AB00

Cod. produttore

3RQ40182AB00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT III

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

84.5 mm

interfaccia di uscita con relè integrato, AC/DC 24 V, 1 CO, morsetti a molla (push-in), larghezza costruttiva 6,2 mm, corrente termica 6 A