SIEMENS - SIE3RQ40181AB01 RELE INTERF.OUT 24VUC 1CO HTV VT - 3RQ40181AB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047621118482
Codice prodotto
SIE3RQ40181AB01
Cod. produttore
3RQ40181AB01
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
93 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
84.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...230 V
Tensione d'esercizio in DC:
110...230 V
Corrente di inserzione max.:
1 A
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT III
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS