pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ39010C CONNET 8 POLI X 3RQ3 - 3RQ39010C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Con contatti forzati - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047621003108

Codice prodotto

SIE3RQ39010C

Cod. produttore

3RQ39010C

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

3.3 mm

Profondità:

11 mm

Pettine di collegamento a 8 poli

Collegamento per convertitore d'interfaccia SIRIUS 3RS7 e morsetto d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ3.

Dettagli tecnici:

  • 8 poli
  • Adatto solo per convertitore d'interfaccia SIRIUS 3RS7
  • Morsetto d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ3

Vantaggi per il cliente:

  • Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS