pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ39000A PIASTRA DI SEPARAZIONE X 3RQ3 - 3RQ39000A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Con contatti forzati - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621003078

Codice prodotto

SIE3RQ39000A

Cod. produttore

3RQ39000A

Produttore

SIE

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

77 mm

piastra di separazione galvanica (adatto solo per convertitore dinterfaccia SIRIUS 3RS7 e morsetto dinterfaccia a relè SIRIUS 3RQ3 ) Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS