pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE3RQ31181AB01 MORS INT ESTR 24VUC 1CO - 3RQ31181AB01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Apparecchio completo con base - sì

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Con indicatore a LED - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621000442

Codice prodotto

SIE3RQ31181AB01

Cod. produttore

3RQ31181AB01

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Larghezza:

6.2 mm

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

93 mm

Profondità:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore preferito è 3RQ4118-1AB01 accoppiatore di uscita con relè ad innesto, 1 CO, con doratura dura morsetti a vite AC/DC 24 V larghezza custodia 6,2 mm corrente termica 6A Morsetti dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonchécon contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS