SIEMENS - SIE3RQ30182AM080AA0 MORS INT OUT 24VUC 1CO 0,7-1,25XUS ML - 3RQ30182AM080AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 1
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4047621003665
Codice prodotto
SIE3RQ30182AM080AA0
Cod. produttore
3RQ30182AM080AA0
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
93 mm
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS