SIEMENS - SIE3RQ30182AB00 MORS INT OUT 24VUC 1CO ML - 3RQ30182AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 1
Con indicatore a LED - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4047621000909
Codice prodotto
SIE3RQ30182AB00
Cod. produttore
3RQ30182AB00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
93 mm
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


